カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(240)
- ホンダ(149)
- CKD(52)
- TRUSCO(51)
- オモイオ (omoio)(44)
- 工進(40)
- TP-LINK(36)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(35)
- 塚本無線(29)
- ダイヤトレンド(24)
- NSK(日本精工)(22)
- Canon(22)
- i-PRO(22)
- TOA(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 日研工作所(19)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
「mp4」の検索結果
特価

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷付属品(B) ブラケット付ねじの種類(F) G流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
薄形シリンダ CDQ2XB40
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7