カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(90)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
- Philips(25)
- NSK(日本精工)(16)
- Advantech(アドバンテック)(11)
- 渡辺電機工業(10)
- プリンストン(7)
- 富士通(6)
- omron(オムロン)(5)
- Tiertime(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- Acer(エイサー)(3)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- SICK(3)
- EIZO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- AOC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-02w」の検索結果
特価

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-30Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-230Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)230形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V単位SI単位固定配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~100(流量レンジ)流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1~100流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応