カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(160)
- XP POWER(19)
- 三菱電機(10)
- CKD(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- omron(オムロン)(6)
- 泰和電気工業(6)
- コガネイ(5)
- 日東工器(5)
- ユーエイキャスター(5)
- 音羽電機工業(5)
- GIC[制御機器](5)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エナジーサポート(4)
- TOKISTAR(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ms-100a」の検索結果

コンパクトスライド MXH2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3FZ32
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D100-100Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-100DCZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-100Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2A)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MS3A
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(-) ドライバなしモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2ガイドオプション(-) なしモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2B
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
CD Series(CDQ2A100-165DMZ)
SMC¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A100-160DMZ)
SMC¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-100
SMC¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-700Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100