カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(1,278)
- RS PRO(151)
- omron(オムロン)(84)
- ALCANhands(52)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- アーテック[学校教材・教育玩具](26)
- 三菱ふそう(26)
- Baumer(23)
- XP POWER(22)
- Banner(22)
- IDEC(和泉電気)(21)
- SICK(19)
- ALLSHENG(18)
- アズワン(17)
- オムロンヘルスケア(17)
- JAPANNEXT(16)
- 正広(14)
- 扶桑精機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「ms-30」の検索結果
特価

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥399,800税込¥439,7801個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥339,800税込¥373,7801個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥349,800税込¥384,7801個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
コンパクトスライド MXH2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-30D
SMC¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-30DM
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC220[AC230]ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気配管直接配管形ランプ・サージ電圧保護回路なし最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様CE対応:対応リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.1~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Gブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30以下ms(0.5MPaの時)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁 個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W