カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(225)
  • XP POWER(20)
  • omron(オムロン)(15)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • NAKATAKI(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 音羽電機工業(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • SANDVIK(4)
  • 富士電機(3)
  • 北陽電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • アズワン(2)
  • KTC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms30-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30 SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気配管直接配管形ランプ・サージ電圧保護回路なし最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    26日以内出荷
    ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)