カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(196)
- ERECTA(エレクター)(69)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- 三菱ふそう(9)
- ダイヤトレンド(9)
- Jabra(8)
- JAPANNEXT(8)
- MRT(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ミヤコ(5)
- 音羽電機工業(5)
- ABB(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 岡崎精工(4)
- KTC(4)
- 日研工作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ms75」の検索結果

コンパクトスライド MXH2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から23日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB20
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-75Z)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D160
SMC¥56,980税込¥62,6781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ CDVM5L32
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応