カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- CUSTOM KOBO(1)
- Festo(17)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- NS(日進工具)(15)
- TOHO(トーホー)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- WILLIAMS(2)
- アズワン(3)
- トーホー(4)
- ベロス(2)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- 常磐精工(4)
- 廣杉計器(4)
- 日研工作所(2)
- 未来工業(10)
- 神保電器(4)
- ブランドをもっと見る
「msb-2」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253MSB
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(S) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
大型真空ユニット (ZR1-VK2Y~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
大型真空ユニット (ZR1-VDK2Y~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y6~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W)システム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y5~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC24
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ
SMC¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~50
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ
SMC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~16