カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(818)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- オーム電機(10)
- 大洋ツール(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- 特殊電極(8)
- TOTIME(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- マザーツール(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- SK(新潟精機)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- EKO(5)
- イスカル(4)
- カネテック(4)
- ダイキン工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mt-30」の検索結果

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個15日以内出荷・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途バッファ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個20日以内出荷滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。用途アダプタ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU22~)
SMC¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)
SMC¥699,800~税込¥769,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030
SMC¥779,800税込¥857,7801個8日以内出荷電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)2600/3200
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MT6B
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から20日以内出荷出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)