カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(1,280)
  • オカムラ(岡村製作所)(442)
  • ダイヤトレンド(56)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(53)
  • 三菱ふそう(32)
  • 大洋ツール(31)
  • TRUSCO(25)
  • エスコ(22)
  • マザーツール(21)
  • EIKO(栄工舎)(21)
  • イスカル(20)
  • 田倉工具(20)
  • 日研工作所(20)
  • アサ電子工業(18)
  • 岡崎精工(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • ロイヤル化成(15)
  • グーリング(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-4」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25MT

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT) SMC

    LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25MT)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LEL25MT SMC

    ステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LEL25MT

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    プロトコルEtherNet/IP
  • L Series(LECP1N3) SMC

    L Series(LECP1N3)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    パラレル入力NPN
  • L Series(LECP1N1) SMC

    L Series(LECP1N1)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    パラレル入力NPN
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series

    SMC
    87,980税込96,778
    1台
    11日以内出荷
    ・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
    用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT) SMC

    SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
  • SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT) SMC

    SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
  • SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT) SMC

    SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514MT)

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
  • SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT) SMC

    SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324MT)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
  • SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT) SMC

    SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314MT)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF4~)

    SMC(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から25日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
    仕様異常信号取出用端子台付型式IDF4E