カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AGRAS(19)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- EFFEX(エフェックス)(23)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(53)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(53)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
- R&G RACING PRODUCTS(28)
- イスカル(29)
- カーメックス(55)
- サンドビック(17)
- タンガロイ(63)
- ホンダ(85)
- ワルター(12)
- 三菱マテリアル(34)
- 京セラ(54)
- 住友電工ハードメタル(23)
- ブランドをもっと見る
「mt07」の検索結果
特価

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724MT)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722MT)
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径1/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714MT)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) 無
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712MT)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応