カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- NS(日進工具)(20)
- 日研工作所(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ParkTool(パークツール)(3)
- オルファ(2)
- ナベヤ(2)
- IRC(2)
- SK11(2)
- MSTコーポレーション(1)
- CKD(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- ブランドをもっと見る
「mtb5」の検索結果

ZM Series(ZM131M~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131MT
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし