カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mub25-20dz」の検索結果
特価

プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から12日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-20DZ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-200DZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-220DZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)220作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付