カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Mono Wireless(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- NCA(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- TRUSCO(3)
- エレコム(3)
- オーム電機(4)
- キャニオン(4)
- コクヨ(10)
- タンガロイ(7)
- ナイキ(16)
- プラチナ万年筆(9)
- ミタニコーポレーション(6)
- メディアカバーマーケット(9)
- 内田洋行(48)
- 富士電機(4)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mwb」の検索結果
特価

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBB63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷ストローク(mm)225取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしポートねじの種類Rcロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオートスイッチ適合オートスイッチなし
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷ストローク(mm)50取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥79,980税込¥87,9781個23日以内出荷仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ
SMC¥38,980税込¥42,8781個28日以内出荷ストローク(mm)400取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc圧力(MPa)0.08~1.0
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG32
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG40
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD63
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT63
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT32
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc揺動受け金具(N) 揺動受け金具
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)300取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付或はなしロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBL50TF
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD40
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBWB63
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD50
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷ストローク(mm)200取付支持形式基本形クッションエアクッションスイッチオート:M9B最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08スイッチ数オート:1個RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcリード線長さ(m)5
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥35,980税込¥39,5781個23日以内出荷仕様オートスイッチ:なしストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準