カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mxq12a-30zn」の検索結果

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なし作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZN)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZN5
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(5) バッファ・軸方向配管作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZN1
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(1) バッファ作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZN3
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZN5)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZN1)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQ12A
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-30ZN
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-30ZN
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形作動方式複動