カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mxq20-ps」の検索結果
特価

エアスライドテーブル (MXQ20-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル (MXQ20R-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル (MXQ20P-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZC)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16-2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16L-2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷から14日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応