カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxq6l-50c」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXQ6L-5
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-50CSF
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)50アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ6-50C~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)