カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mxq8l-30cs」の検索結果
特価

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CSAT)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル (MXQ8L-30C~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CSF)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30CSP
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)30アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30CSBT
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30アジャスターオプション(CSBT) 前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30CSP)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQ8L-3
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ8~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)