カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mxs12-50」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS12-50~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-50A~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-50-~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-50R~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-50P~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-50B~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-50F~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50F)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BT)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50R)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AF
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50BSR
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)50アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BSP)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50FP
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)50機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付