カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- DXアンテナ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- UNITE(4)
- イチグチ(1)
- テラモト(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 三菱ふそう(3)
- 内外電機(8)
- 南海プライウッド(1)
「mz-120」の検索結果

ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ120
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 120
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120L1
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120L~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能リード線(m)0.3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径2
大型真空ユニット (ZR120S1-C~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S2-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S3-~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR120
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-120DCMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-120DCMZ)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個13日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-12DMZ)
SMC¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-12DCMZ)
SMC¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷ストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ