カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(2)
  • ESTERA(9)
  • Lustromedic(ラストロメディック)(4)
  • MICROCHIP(8)
  • SICK(6)
  • Winwell(4)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • エスコ(2)
  • スバル(4)
  • デンヨー(2)
  • ホンダ(425)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(8)
  • 内外電機(2)
  • 扶桑精機(12)
  • 新ダイワ(2)
  • 日研工作所(2)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz-20」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
326件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ20TR)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TR SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TR

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ20TR)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20TR SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ20TR

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • J Series(JCMMZ20TN) SMC

    J Series(JCMMZ20TN)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TN SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TN

    SMC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    19日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TN) NPT 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個
  • J Series(JCDMMZ20TN) SMC

    J Series(JCDMMZ20TN)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4MZ)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5MZ)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5MZ)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MZ)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY316 SMC

    SY316

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6MZ)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1MZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-1MZ)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6MZ) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6MZ)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-25DMZ-~)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • SY312 SMC

    SY312

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SYJ7120) SMC

    S Series(SYJ7120)

    SMC
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-20DMZ-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DMZ-~)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-20DMZ-~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-20DCMZ-~)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-20DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-20DCMZ-~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMC

    SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20 SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DMZ-~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-20DMZ-~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20