カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(146)
- 扶桑精機(12)
- ESTERA(9)
- SICK(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- コクヨ(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日研工作所(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- ビクセン(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ハウスホールドジャパン(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- Modes(2)
- 馬印(1)
- 倉敷化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mz30」の検索結果

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3320
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7340
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3420
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5420
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5320
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9220
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3340T
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径1/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9120)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷から23日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気コイル(-) 標準
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準