カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(172)
- テラモト(15)
- 扶桑精機(12)
- ESTERA(9)
- ミツビシ(3)
- KSフィルター(3)
- ニュース(3)
- やまびこジャパン(3)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明工社(2)
- エスコ(1)
- デンヨー(1)
- 日研工作所(1)
- MKカシヤマ(1)
- マルシン(マルシン工業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
「mz60」の検索結果
特価

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5F16
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)通電押引(-) 通電押出し形
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5F16)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付エアシリンダ CDVJ5F
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気