カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(174)
- CKD(67)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 東芝ライテック(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ニチフ(5)
- 三菱電機(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイシン精機(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「n-002y」の検索結果

S Series(SS5Y7-12SA2N)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y5-11SA2N)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)ポート取出位置【P・E】(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付仕様銘板プレート付 (連数印字付)配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y3-12SA2N)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10SA2N)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y3-10S6N2)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
S Series(SS5Y7-10S6N2)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SA2N
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N2
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N2
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)