カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,036)
- メカニカル部品(2,025)
- FA担当者のオススメ新商品(95)
- 油圧機器・油圧ホース(91)
- はんだ関連・静電気対策用品(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 測定用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(59)
- MAZDA(マツダ)(9,213)
- ミツビシ(4,694)
- ホンダ(3,736)
- 三木プーリ(3,269)
- ニッサン(2,466)
- メディアカバーマーケット(2,174)
- イトーキ(1,567)
- Panasonic(パナソニック)(1,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,047)
- エスコ(848)
- NSK(日本精工)(675)
- BIGM(丸山製作所)(661)
- SUS(エスユーエス)(594)
- RS PRO(590)
- CKD(471)
- NOK(432)
- ワルター(422)
- 三菱(407)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,716)
価格
価格で絞り込む
「n-1」の検索結果
特価

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N4)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1L)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1L)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N1L)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
スライドユニット (CDBX2N15-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDPX2N15-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N1N4)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
...