カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(72)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- CKD(32)
- 椿本チエイン(28)
- 三木プーリ(26)
- 重松製作所(22)
- エスコ(21)
- ニッサン(15)
- 河村電器産業(14)
- TRUSCO(12)
- マルゼン[厨房機器](12)
- ワルター(12)
- イスカル(11)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- アズワン(9)
- 酒井製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n-104」の検索結果
特価

パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
V Series(VF5244)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥3,398税込¥3,7381個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND10
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。ポート数2作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104BS)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から60日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
電空ハイレグ VY1シリーズ
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。パイロット方式内部パイロット形