カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(58)
- 日栄インテック(21)
- omron(オムロン)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ホンダ(7)
- 三菱マテリアル(3)
- 河村電器産業(3)
- タカノ(3)
- オーエッチ工業(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- HUBER & SUHNER(2)
- SANDVIK(2)
- サンコッコー(2)
- NSK(日本精工)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コクヨ(1)
- リヒトラブ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「n-5015」の検索結果

バルブ付エアシリンダ(CVS1D~)
SMC¥49,980税込¥54,978特価1個当日出荷から18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBN50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1LN50
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
バルブ付エアシリンダ CV3DN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3FN
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ(CDVS1L~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN
SMC¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ(CVS1L~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ CDVS1DN
SMC¥66,980税込¥73,6781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動