カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(329)
- 三木プーリ(207)
- 富士インパルス(38)
- 近藤製作所(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- ブルーメイト(23)
- ホンダ(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- イマダ(18)
- CKD(18)
- ハイテクウッドプラス(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- エスコ(11)
- ハイポネックスジャパン(11)
- Thomson Linear(11)
- アミノール化学研究所(10)
- トックベアリング(TOK)(9)
- 花ごころ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「n-5p」の検索結果

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプ
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
メンブレンエアドライヤ(IDG5~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用定格電圧(V)(5) 24 DC
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エアスライドテーブル (MXJ6-5~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B80
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
I Series(IDG5)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)