カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ニッサン(156)
- トヨタ(129)
- MAZDA(マツダ)(111)
- CKD(39)
- ニッセイ(37)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- ホンダ(18)
- 三菱電機(17)
- ALBA(アルバ)(16)
- 椿本チエイン(14)
- Moldex(モルデックス)(12)
- 菊水化学工業(12)
- タカノ(11)
- NOK(10)
- 帝金(10)
- 重松製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「n-95」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-95)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ストローク(mm)95クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-95C)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ストローク(mm)95クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E32TN)
SMC¥6,398税込¥7,0381個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25TN
SMC¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-95N
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)95形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T80
SMC¥85,980税込¥94,5781個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-95Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷ストローク(mm)95ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-95Z)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)95作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40