カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 矢崎総業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2262」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
V Series(VXD2262) SMCV Series(VXD2262)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズVXD2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
V Series(VXP2262) SMCV Series(VXP2262)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXR2262) SMCV Series(VXR2262)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
V Series(VXA2262) SMCV Series(VXA2262)SMC
6,198税込6,818
1個
30日以内出荷
ポート数2
流体制御機器カテゴリ