カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(19)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NACHI(不二越)(3)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NSK(日本精工)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(10)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- イトーキ(3)
- シンコー(20)
- ナリカ(6)
- ニッサン(6)
- ホンダ(41)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 東日興産(TN)(4)
- 椿本チエイン(15)
- ブランドをもっと見る

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から26日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC24V使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC220V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から29日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から44日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC12V使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC110V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら