カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- 富士電機(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- サンワサプライ(1)
- TOA(1)
- ホンダ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アイシン精機(1)
- EXEDY(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n3y3」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SA3N
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(S) 配列指定バルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ30
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷