カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,648)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(1,270)
  • ホンダ(213)
  • Festo(205)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • 三木プーリ(173)
  • ニッサン(124)
  • omron(オムロン)(108)
  • CKD(99)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • コクヨ(85)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • ニッタ(52)
  • エスコ(48)
  • ブロードウォッチ(46)
  • スーパー工業(40)
  • ノーブランド(37)
  • RS PRO(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,021)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n4-01」の検索結果

関連キーワード
3,665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1TSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CS4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1CS4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1BL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1L4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1CN4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1S4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1N4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CN4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CL4)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズ SMC精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズSMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KZN40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZN40) SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZN40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG Series(CG1UN40) SMCCG Series(CG1UN40)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1BN40) SMCCG Series(CG1BN40)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN40)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN40)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-135Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-135ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
CD Series(CDG1ZN40) SMCCD Series(CDG1ZN40)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN40) SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLG1BN40 SMCファインロックシリンダ CDLG1BN40SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
1個
取扱い終了
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...