カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(76)
- IDEC(和泉電気)(27)
- Kawasaki(17)
- MAZDA(マツダ)(481)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(42)
- SUS(エスユーエス)(15)
- アズワン(16)
- エスコ(19)
- タカノ(18)
- タンガロイ(15)
- ニッサン(74)
- ホンダ(285)
- メディアカバーマーケット(21)
- ワルター(23)
- 三菱電機(88)
- 住友電工ハードメタル(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

S Series(SS5Y5-12S6N43)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-10S6N43)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(3)3連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-10S6N43)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(3) 3連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N43
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N43
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(3) 3連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043N5)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043N4)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043N3)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD125TN)
SMC¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T160TN)
SMC¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷ストローク(mm)430タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら