カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(650)
- メカニカル部品(57)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- ParkerTAIYO(160)
- 三菱電機(148)
- MAZDA(マツダ)(142)
- オザック精工(88)
- ニッセイ(59)
- CKD(57)
- 富士インパルス(38)
- テラウチ(寺内製作所)(34)
- KITO(キトー)(31)
- 常磐精工(28)
- ホンダ(26)
- イトーキ(26)
- RS PRO(24)
- アサヒ衛陶(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(14)
- 京セラ(13)
- 三木プーリ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「n450」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CDLA2F63
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から33日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS40TN)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付シリンダ CLSC1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF125TN)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...