カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,571)
- メカニカル部品(805)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(39)
- ホンダ(5,602)
- MAZDA(マツダ)(2,320)
- YAMAHA(ヤマハ)(981)
- ニッサン(899)
- ERECTA(エレクター)(893)
- 三木プーリ(705)
- SUS(エスユーエス)(605)
- Kawasaki(549)
- Panasonic(パナソニック)(529)
- RS PRO(528)
- イトーキ(441)
- BIGM(丸山製作所)(388)
- メディアカバーマーケット(308)
- エスコ(292)
- CKD(285)
- TRACO POWER(285)
- omron(オムロン)(267)
- TRUSCO(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,183)
価格
価格で絞り込む
「n5」の検索結果

S Series(SS5Y7-12S6N5)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6N5)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源
S Series(SS5Y3-10S6N5)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042N5)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-022N5)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
S Series(SS5Y7-10S6N5)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-322N5)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-332N5)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314N5)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043N5)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2N5)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N5)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F3N5)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2N5)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N4N5)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N5
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
...