カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ニクニ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- テンパール工業(3)
- 応研(3)
- イスカル(2)
- カモ井加工紙(2)
- コクヨ(2)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- シグマ光機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タチカワ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- マツデン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- ブランドをもっと見る
「n51-15」の検索結果
特価

スペーサ形減圧弁
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV2000ポート数5コネクタ取出方向横向き
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV1000ポート数5コネクタ取出方向上向き
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV2000ポート数5コネクタ取出方向上向き
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV1000ポート数5コネクタ取出方向横向き
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-151Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)151クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(-) ブラケットなし