カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(7)
- Kawasaki(15)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UDトラックス(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- ちどり産業(6)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(10)
- スズキ(116)
- ニチフ(21)
- ホンダ(39)
- マキタ(3)
- マーテック(4)
- ミヤコ(3)
- ヨドコウ(6)
- リビラック(5)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
「na13」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥489~税込¥538~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SNA
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-30D
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-30D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SY70M-1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
工業用フィルタ ( FGE~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESC
SMC¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から21日以内出荷