カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- フルテック(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- nepros(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日大工業(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nb-8t」の検索結果

イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応