カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(228)
  • Panasonic(パナソニック)(160)
  • アイエルモータースポーツ(98)
  • New-Era(ニューエラー)(69)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • CAMDENBOSS(45)
  • D'Addario(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • UDトラックス(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • 冨士端子工業(27)
  • エレコム(23)
  • NSP(19)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(15)
  • アズワン(12)
  • オーム電機(12)
  • 大阪魂(12)
  • 理研計器(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd5」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
S Series(SS5Y3-12SEAN) SMCS Series(SS5Y3-12SEAN)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12L23) SMCS Series(SS5Y5-12L23)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
リード線(m)(3)3配線方式(S)配列指定リード線芯数(L2)17芯
S Series(SS5Y7-50F2) SMCS Series(SS5Y7-50F2)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12SNA) SMCS Series(SS5Y3-12SNA)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-500L SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-500LSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
S Series(SS5Y3-12L11) SMCS Series(SS5Y3-12L11)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定リード線芯数(L1)34芯
S Series(SS5Y3-12SEBN) SMCS Series(SS5Y3-12SEBN)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y5-12F1) SMCS Series(SS5Y5-12F1)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-12T) SMCS Series(SS5Y5-12T)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y5-12SNA) SMCS Series(SS5Y5-12SNA)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-12PH1) SMCS Series(SS5Y7-12PH1)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(N) Φ1/2取付け方法(D4) 4連用コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
SS5Y5-12 SMCSS5Y5-12SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F1) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12P1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12P1SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFANSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-M12SNA) SMCS Series(SS5Y5-M12SNA)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-12 SMCSS5Y5-12SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-12SA2) SMCS Series(SS5Y5-12SA2)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000