カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- APC(シュナイダーエレクトリック)(24)
- ATEN(15)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- CyberPower(4)
- EATON(イートン)(2)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- KEMET(2)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RED LION(1)
- アメリカン電機(3)
- サンワサプライ(2)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 富士電機(2)
- 山洋電気(1)
- 日東工業(1)
- 明工社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nema 5-20r」の検索結果
特価

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ