カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,207)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(438)
- KEMET(191)
- 三菱電機(95)
- KYOCERA AVX(95)
- MAZDA(マツダ)(73)
- TDK(69)
- MURATA(村田製作所)(59)
- RS PRO(59)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- YAGEO(54)
- NSK(日本精工)(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37)
- ニッサン(37)
- EPCOS(37)
- 雅(35)
- エスコ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- 三木プーリ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(653)
「nf2」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5H)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(H) グロメットポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5LOZ)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から17日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LZ)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から13日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6D)
SMC¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5D)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5LZ)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZ)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6DZ)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(6) DC12切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5D)
SMC¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...