カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ダイヤトレンド(45)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- シヤチハタ(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- ラックポーセレン(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- CAPTAIN STAG(4)
- アズビル金門(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ニッサン(3)
- cotta(3)
- ケナメタル(2)
- 東洋リントフリー(2)
- 未来工業(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Axel(2)
- HEIKO(2)
- トヨスチール(トヨセット)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nfd」の検索結果

モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個7日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応