カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- キッツマイクロフィルター(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- アズワン(1)
- コガネイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ハイオス(1)
- ベッセル(1)
- ジョプラックス(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SK11(1)
「nhm-t6」の検索結果
特価

インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60