カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87,234)
    • 平行開閉形(2)
    • 丸形(36,534)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • メカニカル部品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(138)
  • NKE(22)
  • NACHI(不二越)(29)
  • Murata Power Solutions(10)
  • ホンダ(14,634)
  • メディアカバーマーケット(1,905)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,709)
  • IKO(日本トムソン)(1,548)
  • エスコ(998)
  • フロンケミカル(973)
  • 三桂製作所(966)
  • コガネイ(887)
  • New-Era(ニューエラー)(844)
  • Kenko(ケンコートキナー)(810)
  • ユニット(738)
  • TAKEGAWA(武川)(702)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(644)
  • サンドビック(635)
  • Festo(594)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,552)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nke」の検索結果

87,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM20Z SMCCM20ZSMC
109税込120
1個
当日出荷
適合CDM2シリーズ仕様ラバークッション付/エアクッション付材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,039税込6,643
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CDMSE SMCCDMSESMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-3 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-3SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25~)SMC
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ストローク(mm)25クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG Series(CG1UN20) SMCCG Series(CG1UN20)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BA32-7) SMCCD Series(CDG1BA32-7)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)SMC
6,984税込7,682
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~)SMC
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150Z)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)SMC
5,895税込6,485
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
CD Series(CDJ2XB16) SMCCD Series(CDJ2XB16)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)SMC
9,801税込10,781
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-50Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-75Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-75Z)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25) SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5
...
平行開閉形カテゴリ