カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- トヨタ(203)
- トレード(32)
- 椿本チエイン(23)
- NAKANO(17)
- MAZDA(マツダ)(14)
- シングウ(新宮商行)(14)
- ダイハツ(12)
- スズキ(9)
- サンワ[テープ](9)
- RS PRO(8)
- スバル(7)
- 日野自動車(7)
- ホンダ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- Dell Technologies(6)
- NOK(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ブランドをもっと見る
「no 727」の検索結果

V Series(VV727)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2272~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272S
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272E
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272D
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272A
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)DC24使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QR
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(R) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側