カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ユーエイキャスター(9)
- ワコーパレット(9)
- ハンマーキャスター(5)
- ケナメタル(4)
- brembo(4)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
- アイエルモータースポーツ(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- ダイキン工業(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 若井産業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フロンケミカル(2)
- ミヤコ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 大塔テック(2)
- 積水樹脂プラメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nr75」の検索結果
特価

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNR)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TNR)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
MG Series(MGPM40TNR)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM25TNR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)25
MG Series(MGPM80TNR)
SMC¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)80オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MG Series(MGPM100TNR)
SMC¥84,980税込¥93,4781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)100オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM32TNR)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40TNR
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40TNR
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2L40TNR)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応