カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱電機エンジニアリング(41)
- ケルヒャー(38)
- スズキ(37)
- エスコ(30)
- PLUS(プラス)[文具](22)
- CKD(15)
- INAX(LIXIL)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- プラス[家具](12)
- NOJIMA ENGINEERING(11)
- サンワサプライ(10)
- BeHAUS(9)
- ビーエム機器(9)
- omron(オムロン)(8)
- 三菱電機(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- ホンダ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nt-2」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2NT
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(T) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37口径1
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D10
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-125Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-100Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
水用フローコントローラ FC3W
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台7日以内出荷・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D10-45SZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)