カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- カーメイト(2)
- FUJITSUBO(1)
- ROCKY(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KYB(カヤバ)(1)
- 東洋エレメント(2)
- 槌屋ヤック(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- OXバイザー(1)
- 三菱電機(22)
- ESTERA(9)
- INNO(4)
- CoolingDoor(4)
- クリスタルアイ(4)
- grace(4)
- Bullcon(3)
- Azur(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「nv350」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TNV
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-3~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-3~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-3~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D40
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-350Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-350Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-350Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-350Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-3)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-350Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-350Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-350Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-350Z)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-350Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-350Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-3~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25