カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(30)
- NTB(12)
- ALBA(アルバ)(5)
- Vesrah(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ミドリ安全(2)
- サンワダイレクト(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サトーパーツ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロト(1)
- スバル(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- NISSIN(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「nv400」の検索結果

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ものさしくん (CE1L40-400~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
ものさしくん (CE1G40-400~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
ものさしくん (CE1B40-400-~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
ものさしくん (CE1F40-400~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
ものさしくん (CE1D40-400~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-400~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。シリンダ内径(Φmm)12タイプ400作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-4~)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-400Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-4
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T40
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D40
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-400Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-400)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-400Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-400Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-400Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-400Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-400Z)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-400Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32