カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,464)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- メカニカル部品(69)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- イトーキ(1,024)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(420)
- TOTO(408)
- Panasonic(パナソニック)(288)
- RS PRO(282)
- メディアカバーマーケット(273)
- CKD(270)
- 大阪魂(232)
- SUNWAVE(LIXIL)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DAIKO(大光電機)(157)
- ホンダ(156)
- コンサス(125)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(122)
- KENWOOD(122)
- 三菱電機(121)
- ナイキ(108)
- マリアンヌ製靴(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,041)
価格
価格で絞り込む
「nw」の検索結果

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-165DC-M9NW-XB10
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)165ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ (MGGLF32-80-H7NW~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式二山クレビス形
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
...